![Siemens Industry - PLASTRON 3NP1153 3P/HOR./H250/L600](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_I201_XX_08125i.jpg?ts=1704843449478)
Siemens Industry - PLASTRON 3NP1153 3P/HOR./H250/L600
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
modèle - obturateur
hauteur - 250 mm
profondeur - 10 mm
type d'encastrement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948183847
Réf. Sonepar
00080818384
Réf. Fournisseur
8PQ20256BA17
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur
600 mm
modèle
obturateur
hauteur
250 mm
profondeur
10 mm
type d'encastrement
autre
matériau
autre
couleur
gris
numéro RAL
7035
plastron 3NP1153 (NH2 jusqu'à 400 A), H : 250 mm L : 600 mm