![Siemens Industry - MOLDED CASE SWITCH 3LD5 UL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_I202_XX_55949E.jpg?ts=1704843022270)
Siemens Industry - MOLDED CASE SWITCH 3LD5 UL
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
nombre de pôles - 3
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
convient pour montage au sol - Non
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869575759
Réf. Sonepar
00080009249
Réf. Fournisseur
3LD56200TK13
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant permanent nominal (Iu)
125 A
nombre de pôles
3
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
convient pour montage au sol
Non
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
125 A
finition de l'inverseur
Non
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
125 A
Degré de protection (NEMA)
autre
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
55 kW
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
commande motorisée en option
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
classe de protection (IP), face avant
IP65
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
nombre d'interrupteurs
1
verrouillable
Oui
commande motorisée intégrée
Non
type de raccordement du circuit principal
borne en cadre
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
55 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
4 kA
SENTRON, interrupteur-sectionneur 3LD5 UL, interrupteur d'arrêt d'urgence, 3 pôles, homologué selon UL489, UL60947-4-1 et CEI60947-3, UL : 125A, SCCR 65kA à 480V CA, puissance d'emploi à 480VCA 3 phases : 75hp, CEI : 125A, puissance de serv