Siemens Industry - Module conn. Front. 40P S7-300 CLIP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage direct
nombre de pôles - 40
finition raccordement électrique 1 - fiche
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...1.5 mm²
courant assigné In - 1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515067801
Réf. Sonepar
00080506780
Réf. Fournisseur
6ES79213AH201AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
mode de pose
montage direct
nombre de pôles
40
finition raccordement électrique 1
fiche
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.25...1.5 mm²
courant assigné In
1 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
0.5...0.75 mm²
matériau du corps isolant
autre
transparent
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1.5 mm²
température d'utilisation
0...60 °C
plaque de fermeture requise
Non
couleur
noir
tension assignée (Ue)
60 V
SIMATIC S7-300, connecteur frontal pour contacts à sertir, sans contacts à sertir 40 pôles, VPE=100 unités