![Siemens Industry - MCCB_UL_FS150_150A_4P_150KA_ETU5_LSI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_I202_XX_35826i.jpg?ts=1704843321320)
Siemens Industry - MCCB_UL_FS150_150A_4P_150KA_ETU5_LSI
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 150 A
nombre de pôles - 4
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 60...60 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 150 kA
type de raccordement du circuit principal - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948848999
Réf. Sonepar
00080884899
Réf. Fournisseur
3VA61158JP410AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant permanent nominal (Iu)
150 A
nombre de pôles
4
réglage de courant du déclencheur de surcharge
60...60 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
150 kA
type de raccordement du circuit principal
autre
finition de l'élément d'actionnement
levier
relais de signalisation de déclenchement disponible
Non
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
90...90 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
225...225 A
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
commande motorisée en option
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
montage de profilés chapeaux en option
Non
appareil complet avec unité de protection
Oui
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
tension assignée (Ue)
690...690 V
indice de protection (IP)
IP40
position du raccordement de circuit principal
autre
commande motorisée intégrée
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
Disjoncteur 3VA6 UL cadre 150 classe de coupure L 150kA @ 480 V 4 pôles, protection des installations ETU550, LSI, In=150A protection contre les surcharges Ir=60A...150A protection contre les courts-circuits Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In