Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Siemens Industry - MCB Icu=15KA 230-400V 1P C4

Siemens Industry - MCB Icu=15KA 230-400V 1P C4

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • nombre de pôles protégés - 1

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • nombre de pôles (total) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

B

Empreinte carbone : 2.433 kg CO2

EAN

4047624148165

Réf. Sonepar

00080414816

Réf. Fournisseur

5SY41047CV

Réf. Commerciale

Siemens Industry

calibre/courant nominal assigné (In)

4 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

nombre de pôles protégés

1

pôle neutre sectionné simultanément

Non

nombre de pôles (total)

1

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

15 kA

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

section de raccordement cable rigide

0.75...35 mm²

section de raccordement cable souple

0.75...25 mm²

température ambiante en fonctionnement

-25...55 °C

tension d'isolement assignée (Ui)

250 V

catégorie de surtension

3

degré de pollution

3

largeur en nombre de modules

1

indice de protection (IP)

IP20

tension assignée (Ue)

230 V

fréquence

50...60 Hz

type de tension

AC

profondeur d'encastrement

70 mm

disjoncteur modulaire Icu=15KA 230-400V 1P C4