Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Siemens Industry - MCB Icu=15KA 400V 3P C0.5

Siemens Industry - MCB Icu=15KA 400V 3P C0.5

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 5.995 kg CO2

EAN

4047624148653

Réf. Sonepar

00080414865

Réf. Fournisseur

5SY43057CV

Réf. Commerciale

Siemens Industry

disjoncteur modulaire Icu=15KA 400V 3P C0.5