Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Siemens Industry - MCB Icu=15KA 400V 2P C4

Siemens Industry - MCB Icu=15KA 400V 2P C4

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

A

Empreinte carbone : 4.549 kg CO2

EAN

4047624148523

Réf. Sonepar

00080414852

Réf. Fournisseur

5SY42047CV

Réf. Commerciale

Siemens Industry

disjoncteur modulaire Icu=15KA 400V 2P C4