Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Siemens Industry - MCB Icu=15KA 400V 2P C2

Siemens Industry - MCB Icu=15KA 400V 2P C2

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

B

Empreinte carbone : 4.794 kg CO2

EAN

4047624148509

Réf. Sonepar

00080414850

Réf. Fournisseur

5SY42027CV

Réf. Commerciale

Siemens Industry

disjoncteur modulaire Icu=15KA 400V 2P C2