![Siemens Industry - MCB Icu=15KA 230-400V 1P C40](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/product_picture_jpg_P_I201_XX_04734J.jpg?ts=1710903654525)
Siemens Industry - MCB Icu=15KA 230-400V 1P C40
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
nombre de pôles protégés - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Non
nombre de pôles (total) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 4.988 kg CO2
EAN
4047624148257
Réf. Sonepar
00080414825
Réf. Fournisseur
5SY41407CV
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
nombre de pôles protégés
1
pôle neutre sectionné simultanément
Non
nombre de pôles (total)
1
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
15 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
0.75...35 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...25 mm²
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
tension d'isolement assignée (Ui)
250 V
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
largeur en nombre de modules
1
indice de protection (IP)
IP20
tension assignée (Ue)
230 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
70 mm
disjoncteur modulaire Icu=15KA 230-400V 1P C40