Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Siemens Industry - LOGO!230RCEo, 8ET/4ST,400 Blocs

Siemens Industry - LOGO!230RCEo, 8ET/4ST,400 Blocs

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de commutation - 10 A

  • avec sortie de relais - Oui

  • appareil de base - Oui

  • tension d'alimentation DC - 100...253 V

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...265 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106033651

Réf. Sonepar

00080603365

Réf. Fournisseur

6ED10522FB080BA1

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant de commutation

10 A

avec sortie de relais

Oui

appareil de base

Oui

tension d'alimentation DC

100...253 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

85...265 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

85...265 V

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

largeur

71.5 mm

hauteur

90 mm

profondeur

60 mm

évolutif

Oui

maître IO-Link

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

indice de protection (IP)

IP20

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

encastrement frontal possible

Oui

montage sur rack possible

Non

montage mural/direct possible

Oui

appareil d'extension

Non

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

avec minuterie

Oui

avec affichage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

nombre d’entrées numériques

8

nombre de sorties numériques

4

nombre d’entrées analogiques

0

nombre de sorties analogiques

0

type de tension d’alimentation

AC/DC

protocole pris en charge pour LON

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'autres interfaces matérielles

0

avec interface optique

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Oui

protocole pris en charge pour ASI

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

capacité de redondance

Non

LOGO! 230RCEo, module logique, alim./E/S : 115V/230V/relais, 8 entrées TOR/4 sorties TOR, sans écran, mémoire 400 blocs, extensibilité modulaire, Ethernet, serveur Web intégré, Datalog, pages Web personnalisées, carte microSD standard pour