![Siemens Industry - LOGO!12/24RCEO, 8ET(4EA)/4ST,400 Blocs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_ST70_XX_06806E.jpg?ts=1704843271807)
Siemens Industry - LOGO!12/24RCEO, 8ET(4EA)/4ST,400 Blocs
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation - 10 A
avec sortie de relais - Oui
appareil de base - Oui
tension d'alimentation DC - 10.8...28.8 V
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106033668
Réf. Sonepar
00080603366
Réf. Fournisseur
6ED10522MD080BA1
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant de commutation
10 A
avec sortie de relais
Oui
appareil de base
Oui
tension d'alimentation DC
10.8...28.8 V
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
largeur
71.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
60 mm
évolutif
Oui
maître IO-Link
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
indice de protection (IP)
IP20
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
encastrement frontal possible
Oui
montage sur rack possible
Non
montage mural/direct possible
Oui
appareil d'extension
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
avec minuterie
Oui
avec affichage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
nombre d’entrées numériques
8
nombre de sorties numériques
4
nombre d’entrées analogiques
4
nombre de sorties analogiques
0
type de tension d’alimentation
DC
protocole pris en charge pour LON
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
capacité de redondance
Non
LOGO! 12/24RCEO, module logique, alim./E/S : 12/CC 24V/relais, 8 entrées TOR (4 entrées an.)/4 sorties TOR, sans écran, mémoire 400 blocs, extensibilité modulaire, Ethernet, serveur Web intégré, Datalog, pages Web personnalisées, carte micr