![Siemens Industry - LED light indicator,12-60V,red](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_I201_XX_04512P.jpg?ts=1704843039133)
Siemens Industry - LED light indicator,12-60V,red
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 60 V
source lumineuse - LED
largeur en nombre de modules - 1
couleur de la calotte - rouge
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869568171
Réf. Sonepar
00080003500
Réf. Fournisseur
5TE5810
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension assignée (Ue)
60 V
source lumineuse
LED
largeur en nombre de modules
1
couleur de la calotte
rouge
type de tension
AC/DC
profondeur d'encastrement
64 mm
culot de lampe
autre
indice de protection (IP)
IP20
Voyant lumineux / détecteur de phases 1x LED, 12..60V rouge