![Siemens Industry - Kit montage disjoncteur 3VA12 3VM12](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/5310627.jpg?ts=1704843094509)
Siemens Industry - Kit montage disjoncteur 3VA12 3VM12
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 900 mm
hauteur - 400 mm
nombre de rails DIN - -99999
nombre d'unités de partition par rail DIN - -99999
type de capot - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869529363
Réf. Sonepar
00080050160
Réf. Fournisseur
8GK67214KK33
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur
900 mm
hauteur
400 mm
nombre de rails DIN
-99999
nombre d'unités de partition par rail DIN
-99999
type de capot
avec échancrure
avec couvercle
Oui
avec bornes N-PE
Non
position du compteur au point de terminaison
Non
profondeur
210 mm
avec cadre/support de montage
Oui
ALPHA 630 Universel, kit de disjoncteur 3x 3VA12/VM12 250A 3+4 pôles H=400mm l=900mm, montage vertical uniquement pour raccordement isolé