![Siemens Industry - KIT INTERRUPTEURS SECTIONNEURS VERTICAL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_I202_XX_18217i.jpg?ts=1704843419021)
Siemens Industry - KIT INTERRUPTEURS SECTIONNEURS VERTICAL
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capot - avec échancrure
largeur - 900 mm
hauteur - 200 mm
avec cadre/support de montage - Oui
avec couvercle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869372068
Réf. Sonepar
00080937216
Réf. Fournisseur
8GK64002KK30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de capot
avec échancrure
largeur
900 mm
hauteur
200 mm
avec cadre/support de montage
Oui
avec couvercle
Oui
avec bornes N-PE
Non
position du compteur au point de terminaison
Non
ALPHA 630 Universel, Kit de montage d'interrupteur-sectionneur pour 3KA711/3KL711 taille 1 3/4 points H=200mm l=900mm, vertical montage