![Siemens Industry - KIT DISJONCTEURS SENTRON MONT. VERTICA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_I202_XX_18216i.jpg?ts=1704843611319)
Siemens Industry - KIT DISJONCTEURS SENTRON MONT. VERTICA
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capot - avec échancrure
largeur - 900 mm
hauteur - 600 mm
avec cadre/support de montage - Oui
avec couvercle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869371924
Réf. Sonepar
00080937197
Réf. Fournisseur
8GK67126KK33
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de capot
avec échancrure
largeur
900 mm
hauteur
600 mm
avec cadre/support de montage
Oui
avec couvercle
Oui
avec bornes N-PE
Non
position du compteur au point de terminaison
Non
ALPHA 630 Universel, Kit disjoncteur 2x 3VL400 3+4 points Hauteur=600mm, Largeur=900mm, Montage vertical