Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA23-24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 900 mm
hauteur - 400 mm
type de capot - avec échancrure
nombre de rails DIN - -99999
nombre d'unités de partition par rail DIN - -99999
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869510644
Réf. Sonepar
00080050185
Réf. Fournisseur
8GK67454KK23
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur
900 mm
hauteur
400 mm
type de capot
avec échancrure
nombre de rails DIN
-99999
nombre d'unités de partition par rail DIN
-99999
avec bornes N-PE
Non
position du compteur au point de terminaison
Non
avec couvercle
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
ALPHA 630 Universel, Kit de disjoncteur 1x 3VA23-24/400A/630A 3+4 points H=400mm l=900mm, horizontal fixe/enfichable, pour module RCD côté alimentation