![Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA10-11](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_I202_XX_29503i.jpg?ts=1704842903036)
Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA10-11
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
type de capot - avec échancrure
nombre de rails DIN - -99999
nombre d'unités de partition par rail DIN - -99999
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869510477
Réf. Sonepar
00080037049
Réf. Fournisseur
8GK67344KK23
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur
600 mm
hauteur
200 mm
type de capot
avec échancrure
nombre de rails DIN
-99999
nombre d'unités de partition par rail DIN
-99999
avec bornes N-PE
Non
position du compteur au point de terminaison
Non
avec couvercle
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
ALPHA 630 Universel, Kit de disjoncteur 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4 points H=200mm l=600mm, vertical montage pour commande à moteur