![Siemens Industry - IO-LINK DEP.COMP.;DEM.DIR.;8-32A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_NSW0_XX_90314i.jpg?ts=1704843541659)
Siemens Industry - IO-LINK DEP.COMP.;DEM.DIR.;8-32A
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 15 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - -99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - -99999...-99999 V
classe de déclenchement - ajustable
type de starter moteur - démarreur direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209714939
Réf. Sonepar
00080971493
Réf. Fournisseur
3RA64002EB43
Réf. Commerciale
Siemens Industry
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
15 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
-99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
-99999...-99999 V
classe de déclenchement
ajustable
type de starter moteur
démarreur direct
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée
7500 kW
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
32 A
température ambiante, limite supérieure sans restriction
60 °C
protection contre les surcharges compensée en température
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de coordination selon IEC 60947-4-3
classe 2
avec déclencheur de court-circuit
Oui
avec fusible
Non
type de raccordement du circuit principal
autre
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement par borne à ressort
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
type de tension d'actionnement
DC
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
indice de protection (IP)
IP20
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
largeur
45 mm
hauteur
191 mm
profondeur
165 mm
avec transfo
Non
nombre de postes de commande
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
adapté à un arrêt d'urgence
Non
courant de fonctionnement nominal Ie
32 A
nombre de voyants lumineux
3
réglage de courant du déclencheur de surcharge
8...8 A
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
réinitialisation externe possible
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
SIRIUS départ-moteur compact démarreur direct pour IO-Link 690 V 24 V CC 8...32 A IP20 Raccordement au circuit principal : enfichable, sans bornes Raccordement du circuit de commande : borne à ressort