![Siemens Industry - INTERRUPTEUR ARRET 80A 4P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_I202_XX_07843i.jpg?ts=1704843570409)
Siemens Industry - INTERRUPTEUR ARRET 80A 4P
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
fonction de commutation - autre
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869469102
Réf. Sonepar
00080950278
Réf. Fournisseur
5TL14800
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In)
80 A
fonction de commutation
autre
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec voyant indicateur
Non
profondeur d'encastrement
70 mm
type de tension
AC
tension assignée (Ue)
440 V
puissance de la lampe max.
0 W
nombre de pôles
4
source lumineuse
autre
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
pouvoir de coupure nominal
0.24 kA
largeur en nombre de modules
4
couleur de la calotte
autre
culot de lampe
autre
tension assignée min.
440 V
indice de protection (IP)
autre
Interrupteur d'arrêt 80A 4 pôles