![Siemens Industry - INTER.-SECT. FUS. 4 P 800A/T.3](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_I202_XX_36575i.jpg?ts=1704843253544)
Siemens Industry - INTER.-SECT. FUS. 4 P 800A/T.3
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 800 A
nombre de pôles - 4
avec emplacement pour fusibles - NH2, NH3
finition de l'élément d'actionnement - autre
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869536705
Réf. Sonepar
00080092582
Réf. Fournisseur
3KF54800LF11
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant permanent nominal (Iu)
800 A
nombre de pôles
4
avec emplacement pour fusibles
NH2, NH3
finition de l'élément d'actionnement
autre
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
avec surveillance des fusibles
Non
commande motorisée en option
Non
position de l'élément d'actionnement
frontal
équippé de connecteurs
Non
entrée de câble
autre
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Oui
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
400 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
22 kA
convient pour montage au sol
Oui
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
Non
commande motorisée intégrée
Non
type de raccordement du circuit principal
autre
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
100 kA
classe de protection (IP), face avant
IP00
Interrupteur-sectionneur à fusibles 800A, Taille 5, 4 pôles pour fusible à couteaux NH, taille 2 et 3 Entraînement à l'avant à gauche appareil de base sans manette raccordement plat