![Siemens Industry - Inter.diff 2P, type A, In: 125 A, 300 mA, Un AC: 230 V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_I201_XX_05662i.jpg?ts=1704843616128)
Siemens Industry - Inter.diff 2P, type A, In: 125 A, 300 mA, Un AC: 230 V
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
nombre de pôles - 2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869272740
Réf. Sonepar
00080927318
Réf. Fournisseur
5SM36156KK
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In)
125 A
nombre de pôles
2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.3 A
type de courant différentiel
A
largeur en nombre de modules
2
type retardé de courte durée
Non
antidéflagration
Non
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1.5...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...1.5 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
-25...-25 °C
produits auxiliaires associables
Oui
sélectif
Non
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
1 kA
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
-99999 V
mode de pose
rail DIN
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
70 mm
interrupteur différentiel, 2 points, Type A, In : 125A, 300 mA, Non CA: 230 V