![Siemens Industry - INT. POS. PL., LENT 1NO2NF, M12, TEFLON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_NSA0_XX_01828i.jpg?ts=1704843714503)
Siemens Industry - INT. POS. PL., LENT 1NO2NF, M12, TEFLON
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - élément de commutation à action lente
type d'interface - sans
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209890442
Réf. Sonepar
00080989044
Réf. Fournisseur
3SE51340KA001AE0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction de commutation
élément de commutation à action lente
type d'interface
sans
indice de protection (IP)
IP67
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
orientation de l'élément d'actionnement
poussoir à galet droit
Degré de protection (NEMA)
12
manœuvre positive d'ouverture
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
2
finition de l'élément d'actionnement
sans
sortie électronique
Non
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
4 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
4 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
3 A
largeur du capteur
40 mm
hauteur du capteur
37.3 mm
longueur du capteur
99.2 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
température ambiante en fonctionnement
-25...-25 °C
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
1.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.27 A
matériau du boîtier/corps
plastique
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
revêtement du boîtier
autre
avec affichage du statut
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
finition du raccordement électrique
connecteur M12
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
Quader
interrupteur de base boîtier plastique 40 mm selon DIN EN 50041 raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action dépendante 1 NO / 2 NF avec connecteur M12, 4 pôles 2 NF raccordés brochage : broche1=21, broche 2=22 broche 3=31, bro