![Siemens Industry - Fus.T2.315A.AM.690Vac;](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/p_i201_xx_04218e600600.jpg?ts=1704843485182)
Siemens Industry - Fus.T2.315A.AM.690Vac;
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
tension assignée CA - 690 V
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
taille de fusible selon IEC 60269 - NH2
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869268217
Réf. Sonepar
00080926821
Réf. Fournisseur
3ND2252
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In)
315 A
classe de fonctionnement
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
tension assignée CA
690 V
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
taille de fusible selon IEC 60269
NH2
Dissipation thermique sous courant nominal
22.6 W
finition du voyant indicateur
percuteur
pouvoir de coupure nominal
120 kA
type de tension
AC
Cartouche fusible à couteaux NH, NH2, In : 315 A, aM, Un CA : 690 V, indicateur frontal, poignées de transport sous tension