![Siemens Industry - ETIQUETTE POUR 3SB2 EIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/671217_0760642.jpg?ts=1704843465793)
Siemens Industry - ETIQUETTE POUR 3SB2 EIN
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
forme - rectangulaire
impression symboles ISO - autre
signification de l'impression - on
largeur - 18.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209120624
Réf. Sonepar
00080912062
Réf. Fournisseur
3SB29012AB
Réf. Commerciale
Siemens Industry
couleur
argent
forme
rectangulaire
impression symboles ISO
autre
signification de l'impression
on
largeur
18.5 mm
diamètre externe
-99999 mm
hauteur
9.5 mm
Etiquette de repérage à coller, sur porte-étiquette, taille d'étiquette 9,5 x 18,5 mm, argenté, police noire, avec inscription: Marche