![Siemens Industry - ET 200SP MS Starterkit](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/6201484.jpg?ts=1704843298198)
Siemens Industry - ET 200SP MS Starterkit
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0.03 mm
hauteur - 0.142 mm
profondeur - 0.15 mm
avec transfo - Non
courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621068312
Réf. Sonepar
00080106831
Réf. Fournisseur
3RK19081SK00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur
0.03 mm
hauteur
0.142 mm
profondeur
0.15 mm
avec transfo
Non
courant de fonctionnement nominal Ie
3 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0.9...3 A
protocole pris en charge pour ASI
Non
indice de protection (IP)
IP20
avec déclencheur de court-circuit
Oui
type de tension d'actionnement
DC
classe de coordination selon IEC 60947-4-3
classe 1
Kit de démarrage ET 200SP y compris démarreur 3RK1308 0,9 - 3 A, Démarreur-inverseur, BaseUnit avec alimentation 24 V et 500 V, module d'espacement CEM (module vide 15 mm)