Siemens Industry - ET 200SP,démarreur inverseur F 0,3-1A HF

Siemens Industry - ET 200SP,démarreur inverseur F 0,3-1A HF

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de déclenchement - autre

  • avec déclencheur de court-circuit - Oui

  • type de tension d'actionnement - DC

  • puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée - 0.4 kW

  • classe de coordination selon IEC 60947-4-3 - classe 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621012247

Réf. Sonepar

00080101237

Réf. Fournisseur

3RK13080DB000CP0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

classe de déclenchement

autre

avec déclencheur de court-circuit

Oui

type de tension d'actionnement

DC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée

0.4 kW

classe de coordination selon IEC 60947-4-3

classe 1

largeur

30 mm

hauteur

142 mm

profondeur

150 mm

avec transfo

Non

courant de fonctionnement nominal Ie

1 A

nombre de voyants lumineux

7

réglage de courant du déclencheur de surcharge

0.3...0.3 A

protocole pris en charge pour ASI

Non

réinitialisation externe possible

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

-99999...-99999 V

indice de protection (IP)

IP20

Démarreur-inverseur de sécurité High Feature; à commande électronique protection électronique contre les surcharges jusqu'à 0,25 kW / 400 V ; Plage de réglage 0,3 .. 1A; PROFIenergy; option : Module 3DI/LC