![Siemens Industry - ET 200SP, démarreur direct 0,9 - 3A HF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_IC03_XX_17599i.jpg?ts=1704843321030)
Siemens Industry - ET 200SP, démarreur direct 0,9 - 3A HF
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.1 kW
classe de déclenchement - autre
avec déclencheur de court-circuit - Oui
type de tension d'actionnement - DC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée - 1.2 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621012254
Réf. Sonepar
00080101226
Réf. Fournisseur
3RK13080AC000CP0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
1.1 kW
classe de déclenchement
autre
avec déclencheur de court-circuit
Oui
type de tension d'actionnement
DC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée
1.2 kW
classe de coordination selon IEC 60947-4-3
classe 1
largeur
30 mm
hauteur
142 mm
profondeur
150 mm
avec transfo
Non
courant de fonctionnement nominal Ie
3 A
nombre de voyants lumineux
6
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0.9...0.9 A
protocole pris en charge pour ASI
Non
réinitialisation externe possible
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
-99999...-99999 V
indice de protection (IP)
IP20
démarreur direct High Feature ; à commande électronique protection électronique contre les surcharges jusqu'à 1,1 kW / 400 V ; Plage de réglage 0,9 .. 3A; PROFIenergy; option : Module 3DI/LC