Siemens Industry - Disj FS160 PdC Cl M ICU=55KA 3 P,  TM240,  ATAM, IN=32A PS IR=2

Siemens Industry - Disj FS160 PdC Cl M ICU=55KA 3 P, TM240, ATAM, IN=32A PS IR=2

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • nombre de pôles - 3

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 22...32 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042949072867

Réf. Sonepar

00080910578

Réf. Fournisseur

3VA11325EF320DC0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant permanent nominal (Iu)

32 A

nombre de pôles

3

réglage de courant du déclencheur de surcharge

22...32 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

55 kA

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

finition de l'élément d'actionnement

levier

relais de signalisation de déclenchement disponible

Non

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

160...320 A

adapté à un montage de profilés chapeaux

Oui

commande motorisée en option

Oui

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

montage de profilés chapeaux en option

Oui

appareil complet avec unité de protection

Oui

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

2

tension assignée (Ue)

690...690 V

indice de protection (IP)

IP40

position du raccordement de circuit principal

frontal

commande motorisée intégrée

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

Disjoncteur 3VA1 CEI cadre 160 classe de coupure M Icu=55kA à 415V 3 pôles, protection des installations TM240, ATAM, In=32A protection contre les surcharges Ir=22A...32A protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In plage de raccord