![Siemens Industry - Disj.diff. type AC, 30mA, 4,5kA 1+N-pôle C 8A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_I201_XX_04768i.jpg?ts=1704843417655)
Siemens Industry - Disj.diff. type AC, 30mA, 4,5kA 1+N-pôle C 8A
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
nombre de pôles protégés - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869306339
Réf. Sonepar
00080930637
Réf. Fournisseur
5SU13531KK08
Réf. Commerciale
Siemens Industry
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
nombre de pôles protégés
1
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
calibre/courant nominal assigné (In)
8 A
tension assignée (Ue)
230 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
tension d'isolement assignée (Ui)
264 V
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
70 mm
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
6 kA
section de raccordement cable rigide
0.75...35 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...35 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
montage encastré
Oui
nombre de pôles (total)
0.03
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
4.5 kA
caractéristique de déconnexion
non retardé
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
4.5 kA
tenue au courant de choc
1 kA
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
2
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur différentiel monobloc, 4,5kA, 1P+N, type CA, 30 mA, Diagramme C, In : 8 A, CA non : 230V