![Siemens Industry - Disj 3VA1 FS100 Pdc B ICU=16KA 3 P, TM210, FTFM, IN=40A PS I](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_I202_XX_06643i.jpg?ts=1704843563200)
Siemens Industry - Disj 3VA1 FS100 Pdc B ICU=16KA 3 P, TM210, FTFM, IN=40A PS I
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 40 A
nombre de pôles - 3
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 40...40 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 16 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042949082033
Réf. Sonepar
00080908267
Réf. Fournisseur
3VA10402ED320BH0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant permanent nominal (Iu)
40 A
nombre de pôles
3
réglage de courant du déclencheur de surcharge
40...40 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
16 kA
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition de l'élément d'actionnement
levier
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
400...400 A
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
commande motorisée en option
Non
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
montage de profilés chapeaux en option
Oui
appareil complet avec unité de protection
Oui
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
3
tension assignée (Ue)
690...690 V
indice de protection (IP)
IP40
position du raccordement de circuit principal
frontal
commande motorisée intégrée
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
Disjoncteur 3VA1 CEI Cadre 100 classe de coupure B Icu=16kA à 415V 3 pôles, protection des installations TM210, FTFM, In=40A protection contre les surcharges Ir=40A réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=10 x In plage de racc