Siemens Industry - Disj. 1p. 3A.D.25KA,230/400V,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
nombre de pôles protégés - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Non
nombre de pôles (total) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869263113
Réf. Sonepar
00080926311
Réf. Fournisseur
5SY81038
Réf. Commerciale
Siemens Industry
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
D
calibre/courant nominal assigné (In)
3 A
nombre de pôles protégés
1
pôle neutre sectionné simultanément
Non
nombre de pôles (total)
1
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
50 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
25 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
50 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
50 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
0.75...0.75 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...0.75 mm²
température ambiante en fonctionnement
-25...-25 °C
montage encastré
Non
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée (Ue)
400 V
fréquence
50...50 Hz
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
70 mm
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
largeur en nombre de modules
1
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur modulaire 230/400V T=70mm 25kA selon EN 60947-2, 1P, D3