Siemens Industry - DEP-M. CO.,DEP-M. DI., 3,0-12 A, V.

Siemens Industry - DEP-M. CO.,DEP-M. DI., 3,0-12 A, V.

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 110...110 V

  • classe de déclenchement - ajustable

  • type de starter moteur - démarreur direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209714472

Réf. Sonepar

00080971447

Réf. Fournisseur

3RA61201DP33

Réf. Commerciale

Siemens Industry

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

5.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

110...110 V

classe de déclenchement

ajustable

type de starter moteur

démarreur direct

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée

3000 kW

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V

12 A

température ambiante, limite supérieure sans restriction

60 °C

protection contre les surcharges compensée en température

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

classe de coordination selon IEC 60947-4-3

classe 2

avec déclencheur de court-circuit

Oui

avec fusible

Non

type de raccordement du circuit principal

autre

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande

raccordement à vis

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

type de tension d'actionnement

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

110...110 V

indice de protection (IP)

IP20

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

largeur

45 mm

hauteur

170 mm

profondeur

165 mm

avec transfo

Non

nombre de postes de commande

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

adapté à un arrêt d'urgence

Non

courant de fonctionnement nominal Ie

12 A

nombre de voyants lumineux

2

réglage de courant du déclencheur de surcharge

3...3 A

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

réinitialisation externe possible

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

SIRIUS départ-moteur compact démarreur direct 690 V 110 ... 240 V CA/CC 50...60 Hz 3...12 A IP20 Raccordement au circuit principal : enfichable, sans bornes Raccordement circuit auxiliaire : borne à vis