![Siemens Industry - DEMARREUR ETOILE-TRIANGLE,AS-I,37KW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_IC03_XX_08998i.jpg?ts=1704843032190)
Siemens Industry - DEMARREUR ETOILE-TRIANGLE,AS-I,37KW
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur étoile-triangle
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 80 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 20...20 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 20...20 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209938014
Réf. Sonepar
00080035970
Réf. Fournisseur
3RA24358XH321NB3
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction
contacteur étoile-triangle
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
80 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
20...20 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
20...20 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection (IP)
IP20
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
20...20 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
37 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
Ensemble étoile-triangle, AS-i 3 CA, 37 kW/400 V, 20-33 V CA/CC 3 pôles, taille S2 borne à vis Verrouillage électrique et mécanique 3 NO + 3 NF intégrés