Siemens Industry - DEMARREUR ETOILE-TRIANGLE, AC3:55KW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur étoile-triangle
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 115 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - -99999...-99999 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209921559
Réf. Sonepar
00080035979
Réf. Fournisseur
3RA24378XF321AG2
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction
contacteur étoile-triangle
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
115 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement
AC
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection (IP)
IP20
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...110 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
55 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
Ensemble étoile-triangle AC-3, 55 kW/400 V, 110V CA 50/60 Hz, 3 pôles, taille S2 borne à vis Verrouillage électrique et mécanique 3 NO + 3 NF intégrés