Siemens Industry - DEM. PROG. SIRIUS, S0,

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 12.5 A

  • fonction - direction unique

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 400...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 110...110 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209693982

Réf. Sonepar

00080969398

Réf. Fournisseur

3RW40242BB15

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu

12.5 A

fonction

direction unique

tension de fonctionnement nominale Ue

400...400 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

110...110 V

indice de protection (IP)

IP20

classe de déclenchement

autre

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

110...110 V

avec affichage

Non

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V

-99999 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V

5.5 kW

température ambiante nominale sans déclassement

40 °C

protection intégrée contre les surcharges du moteur

Oui

type de tension d'actionnement

AC/DC

shunt interne

Oui

régulation du couple de rotation

Non

Démarreurs progressifs SIRIUS, taille S0 12,5 A, 7,5 kW/500 V, 40 °C 400-600 V CA, 110-230 V CA / CC bornes à ressort