![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/671217_g_nsa0_xx_93149e600600.jpg?ts=1704843649205)
Siemens Industry - DECLENCHEUR MIN. TENSION AC 24V
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209737303
Réf. Sonepar
00080973730
Réf. Fournisseur
3RV29021AB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté à un commutateur de protection de moteur
Oui
adapté à un disjoncteur
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
retardé
Non
adapté à un commutateur
Non
adapté à un relais de surcharge
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
déclencheur à minimum de tension CA 24 V, 50/60Hz avec bornes à vis pour disjoncteur 3RV2