![Siemens Industry - CTCTR,AC3:18,5KW 2NO+2NF AC230V 50HZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_IC03_XX_08824i.jpg?ts=1704843026093)
Siemens Industry - CTCTR,AC3:18,5KW 2NO+2NF AC230V 50HZ
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V - 35 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209939240
Réf. Sonepar
00080036135
Réf. Fournisseur
3RT20351AP04
Réf. Commerciale
Siemens Industry
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
18.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
60 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
35 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
18.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
22.065 kW
adapté à un montage sur rail
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
41 A
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 41 A, 18,5 kW / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S2, bloc de contacts auxiliaires amovible