![Siemens Industry - CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Data](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/52048418.jpg?ts=1704843338362)
Siemens Industry - CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Data
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
modèle - modulaire
nombre de sorties numériques - 0
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4047623412397
Réf. Sonepar
00080130960
Réf. Fournisseur
6ES75152AN030AB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation
DC
modèle
modulaire
nombre de sorties numériques
0
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
19.2...28.8 V
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
LTE
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
Non
supporte le protocole pour DNP3
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869
Non
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
nombre d’entrées analogiques
0
nombre de sorties analogiques
0
hauteur
147 mm
profondeur
129 mm
avec affichage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
nombre d’entrées numériques
0
largeur
70 mm
type de mémoire
autre
taille de mémoire
5500 Koctet
temps de traitement (1 K, service binaire)
0.006 ms
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
extension de mémoire de programme possible
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
capacité de redondance
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
composants système
Oui
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
2
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
montage mural/direct possible
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
maître IO-Link
Non
nombre de sorties de relais
0
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, CPU avec 1 Mo de mémoire de travail pour le programme et 4,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET RT, performance sur bit 6 ns, SIMATIC Memory