![Siemens Industry - COVER H550/W800](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_I202_XX_49149i.jpg?ts=1704843277390)
Siemens Industry - COVER H550/W800
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
modèle - obturateur
hauteur - 550 mm
profondeur - 10 mm
type d'encastrement - sur le terrain
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948171172
Réf. Sonepar
00080817117
Réf. Fournisseur
8PQ20558BA01
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur
800 mm
modèle
obturateur
hauteur
550 mm
profondeur
10 mm
type d'encastrement
sur le terrain
matériau
autre
couleur
gris
numéro RAL
7035
plastron H : 550 mm L : 800 mm