![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/671217_4011209833821.jpg?ts=1704843600344)
Siemens Industry - CONTCT.COUPL.,AC3:, 15KW 1NO+1NF DC24V
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 15 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 50 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209790230
Réf. Sonepar
00080979066
Réf. Fournisseur
3RT20274KB40
Réf. Commerciale
Siemens Industry
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
15 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
50 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
22 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
11 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
14.71 kW
adapté à un montage sur rail
Oui
type de raccordement du circuit principal
autre
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
32 A
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, 3 pôles, 24 V DC, 0,7-1,25* US, avec varistance enfichée, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, connexion par cosse à ?illet, taille : S0, convient pour sorties API, non extensible ave