![Siemens Industry - CONTCT.AUX.,6NO+2NF,DC24V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_NSA0_XX_01151i.jpg?ts=1704843488303)
Siemens Industry - CONTCT.AUX.,6NO+2NF,DC24V
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 6
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4011209848498
Réf. Sonepar
00080984849
Réf. Fournisseur
3RH22621BB40
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
6
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
type de tension d'actionnement
DC
interface
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
avec affichage LED
Non
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
0
courant de fonctionnement nominal, 400 V
3 A
commande manuelle
Non
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
contacteur auxiliaire, 6 NO + 2 NF, 24 V CC, taille S00, borne à vis, interrupteur auxiliaire non amovible