Siemens Industry - CONTCT.AUX.,2N0+2NF,AC24V 50/60HZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4011209786592
Réf. Sonepar
00080978798
Réf. Fournisseur
3RH21221AB00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC
interface
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
avec affichage LED
Non
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
0
courant de fonctionnement nominal, 400 V
3 A
commande manuelle
Non
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
Contacteur auxiliaire, 2 NO + 2 NF, AC 24 V, 50 / 60 Hz, Taille S00, borne à vis