![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/671217_4011209833821.jpg?ts=1704843483874)
Siemens Industry - CONTCT.,AC3:7,5KW 1NO+1NF AC400V 50HZ
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209839298
Réf. Sonepar
00080983929
Réf. Fournisseur
3RT20251AV00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
40 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
15.5 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
7.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
7.35499 kW
adapté à un montage sur rail
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
17 A
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, 400 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0