Siemens Industry - Cont. AC-3, 50A, AC/DC 83-155V, F-PLC-IN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 22 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 70 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 83...83 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 83...83 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621087139
Réf. Sonepar
00080108713
Réf. Fournisseur
3RT20363SF30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
22 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
70 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
83...83 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
83...83 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
41 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA
29.4199 kW
adapté à un montage sur rail
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
83...83 V
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
51 A
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V, 3 pôles, 83-150 V CA / CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NF, circuit principal : borne à vis, circuit de commande et de courant auxiliaire : borne à re