![Siemens Industry - COM. ROT. MCU PLAS. MREV 3,2 A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_IC03_XX_21684i.jpg?ts=1704843656461)
Siemens Industry - COM. ROT. MCU PLAS. MREV 3,2 A
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.1 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - -99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - -99999...-99999 V
classe de déclenchement - CLASS 10
type de starter moteur - démarreur-inverseur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209793057
Réf. Sonepar
00080979305
Réf. Fournisseur
3RK43403HR511BA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
1.1 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
-99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
-99999...-99999 V
classe de déclenchement
CLASS 10
type de starter moteur
démarreur-inverseur
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée
0.55 kW
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
3.2 A
température ambiante, limite supérieure sans restriction
40 °C
protection contre les surcharges compensée en température
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V
150000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V
150000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V
150000 A
classe de coordination selon IEC 60947-4-3
classe 1
avec déclencheur de court-circuit
Oui
avec fusible
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
type de tension d'actionnement
DC
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
20.4...20.4 V
indice de protection (IP)
IP55
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
largeur
182 mm
hauteur
220 mm
profondeur
145 mm
avec transfo
Non
nombre de postes de commande
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
3
adapté à un arrêt d'urgence
Non
courant de fonctionnement nominal Ie
3.2 A
nombre de voyants lumineux
0
réglage de courant du déclencheur de surcharge
2.2...2.2 A
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
réinitialisation externe possible
Non
montage possible sur barres profilées
Non
Départ-moteur SIRIUS MCU indice de protection du boîtier IP55 matière plastique Communication sans commutation électromécanique protection contre les courts-circuits avec disjoncteur démarreur-inverseur frein sans Classe de puissance 3,20 A