Siemens Industry - CNTCTR.,AC3:11KW 2NO+2NF DC24V VARIST.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209914179
Réf. Sonepar
00080991417
Réf. Fournisseur
3RT20262DB443MA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
11 kW
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
40 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de raccordement du circuit principal
raccordement par borne à ressort
adapté à un montage sur rail
Oui
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
15.5 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
7.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
11.0325 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
25 A
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3 pôles, 24 V DC, avec varistance enfichée, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, borne à ressort, taille : S0, bloc de contacts auxiliaires non amovible