![Siemens Industry - Circuit breaker screw-type 40 A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_IC03_XX_18849i.jpg?ts=1704843204713)
Siemens Industry - Circuit breaker screw-type 40 A
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 28...28 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
technique de déclenchement - magnétique
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 520...520 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621014166
Réf. Sonepar
00080101416
Réf. Fournisseur
3RV20424FA10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles
3
réglage de courant du déclencheur de surcharge
28...28 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
technique de déclenchement
magnétique
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
520...520 A
sensible à une défaillance de phase
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
11 kW
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
100 kA
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
indice de protection (IP)
IP20
avec protection thermique
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
largeur
70 mm
hauteur
165 mm
profondeur
176 mm
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
18.5 kW
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
courant permanent nominal (Iu)
40 A
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
Disjoncteur de taille S3 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 28...40 A Déclencheur de court-circuit 520 A Borne à vis Pouvoir de coupure augmenté 100 kA