![Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_NSE0_XX_00551i.jpg?ts=1704843568707)
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 850 A
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
tension assignée CA - 690 V
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
taille de fusible selon IEC 60269 - NH3
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869371559
Réf. Sonepar
00080937155
Réf. Fournisseur
3NE14483
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In)
850 A
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
tension assignée CA
690 V
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
taille de fusible selon IEC 60269
NH3
tension de fonctionnement CC
440 V
Dissipation thermique sous courant nominal
76 W
finition du voyant indicateur
percuteur
pouvoir de coupure nominal
0.1 kA
type de tension
AC/DC
cartouche fusible SITOR,avec contacts à couteau fendus NH3, In : 850 A, gR, Un CA : 690 V, Un CC : 440 V, indicateur frontal