![Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_I201_XX_08183i.jpg?ts=1704842964868)
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
tension assignée CA - 690 V
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
taille de fusible selon IEC 60269 - NH00
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869497723
Réf. Sonepar
00080048979
Réf. Fournisseur
3NE80213MK
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
tension assignée CA
690 V
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
taille de fusible selon IEC 60269
NH00
tension de fonctionnement CC
440 V
Dissipation thermique sous courant nominal
29 W
finition du voyant indicateur
percuteur
pouvoir de coupure nominal
0.1 kA
type de tension
AC/DC
Cartouche fusible SITOR, avec pattes à visser, NH00, In: 100A, gR, Un AC: 690V, Un CC: 440V, indicateur frontal