![Siemens Industry - Cartouche fusible NH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/671210_0609555.jpg?ts=1704843390114)
Siemens Industry - Cartouche fusible NH
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
tension assignée CA - 690 V
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
taille de fusible selon IEC 60269 - NH1
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869151458
Réf. Sonepar
00080915145
Réf. Fournisseur
3NA71306
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
tension assignée CA
690 V
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
taille de fusible selon IEC 60269
NH1
tension de fonctionnement CC
440 V
Dissipation thermique sous courant nominal
8.48 W
finition du voyant indicateur
voyant et percuteur
pouvoir de coupure nominal
120 kA
type de tension
AC/DC
Cartouche fusible à couteaux NH, NH1, In: 100A, gG, Un AC: 690V, Un CC: 440V, indicateur combiné, poignées (de transport) sous tension